• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Wiertło fazowane do głębokości wiercenia 8xD

Nr art.: 3201410
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3201410
EAN / GTIN 7291075170412
Numer producenta 3201410
Numer L L24040 57

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 24,0, długość całkowita (OAL): 280,5 mm, długość efektywna (LU): 192 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 32 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 24 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 220,13 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 24.0
  • Zakres L/D 8xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 240-SG
  • Długość całkowita (OAL) 280,5 mm
  • Długość punktu (PL) 4,37 mm
  • Długość wspornika (LPR) 224,5 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 192 mm