DCM 240-192-25A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3201410
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3201410
EAN / GTIN 7291075170412
Réf. fabricant 3201410
Article hors catalogue L24040 57

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24.0, Longueur hors tout (OAL) 280.5 mm, Longueur utile (LU) 192 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 24 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 220.13 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 240-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 280.5 mm
  • Point Length (PL) 4.37 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 224.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 192 mm