DCM 240-192-25A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3201410
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3201410
EAN / GTIN 7291075170412
Číslo výrobce 3201410
L-číslo L24040 57

Popis

Popis:

Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 24,0, celková délka (OAL) 280,5 mm, efektivní délka (LU) 192 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 220.13 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 240-SG
  • Celková délka (OAL) 280.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.37 mm
  • Délka upínace (LPR) 224.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 192 mm