DCM 240-192-25A-8D Sveder CHAMIQDRILL za globino vrtanja 8 × D

Št. art.: 3201410
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3201410
EAN/GTIN 7291075170412
Številka proizvajalca 3201410
L-število L24040 57

Opis

Opis:

Modularne razvrtalne glave, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24,0, skupna dolžina (OAL) 280,5 mm, efektivna dolžina (LU) 192 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 24,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 24 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 220,13 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 240-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 280,5 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,37 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 224,5 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 192 mm

Ustreznih izdelkov