Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 2xD

Nr art.: 3201395
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201395
EAN / GTIN 7291075185003
Numer producenta 3201395
Numer L L24150 320

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 0 906″, długość całkowita (OAL): 5,68″, długość efektywna (LU): 1,81 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 906 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1 004 cale
  • Średnica nominalna: 0 906 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Długość funkcjonalna (LF): 2 653 cale
  • Zakres L/D: 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMX 07
  • Długość całkowita (OAL): 5,68 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 2,68 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 3 cale
  • Długość użytkowa (LU): 1,81 cale