DR23.0-046-25.4-07-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201395
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3201395
EAN / GTIN 7291075185003
Réf. fabricant 3201395
Article hors catalogue L24150 320

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.906″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.68″ ,Longueur utile (LU) 1.81″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.906″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.004″
  • Equivalent décimal: 0.906″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.653″
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 07
  • Longueur hors tout (OAL): 5.68″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 1.81″