DR23.0-046-25.4-07-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

Número de artículo: 3201395
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3201395
EAN / GTIN 7291075185003
Número del fabricante 3201395
Número L L24150 320

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.906″ ,Longitud total (OAL) 5.68″ ,Longitud utilizable (LU) 1.81″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.906″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.004″
  • Equivalente en decimales: 0.906″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 2.653″
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMX 07
  • Longitud total (OAL): 5.68″
  • Voladizo (LPR): 2.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 1.81″

Productos adecuados