• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DR23.0-046-25.4-07-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3201395
EAN / GTIN 7291075185003
Číslo výrobce 3201395
L-číslo L24150 320

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,906″, Celková délka (OAL) 5,68″, použitelná délka (LU) 1,81″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.906″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.004″
  • Desetinný ekvivalent: 0.906″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 2.653″
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 07
  • Celková délka (OAL): 5.68″
  • Délka upínace (LPR): 2.68″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 1.81″