CHAMRING (do użycia z UNICHAMDRILL) do wiercenia i fazowania w jednej operacji.

Nr art.: 3201152
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3201152
EAN / GTIN 7291075191721
Numer producenta 3201152
Numer L L24040 736

Opis

Opis:

  • CHAMRING 190-WN32-09

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 19 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) XCGT 09...
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) 32 mm