CHAMRING 190-WN32-09 CHAMRING (til brug sammen med UNICHAMDRILL) til boring og affasning i én arbejdsgang.

Art.-nr.: 3201152
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHAMRING
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3201152
EAN/GTIN 7291075191721
Producentnummer 3201152
L-nummer L24040 736

Betegnelse

Beskrivelse:

AFFASNING 190-WN32-09

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 19,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 19 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) XCGT 09..
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CHAMRING" Se alle