CHAMRING 190-WN32-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3201152
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3201152
EAN / GTIN 7291075191721
Réf. fabricant 3201152
Article hors catalogue L24040 736

Description

Beschreibung:

CHAMRING 190-WN32-09

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCGT 09...
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32 mm