CHAMRING 190-WN32-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201152
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3201152
EAN / GTIN 7291075191721
Gyártó száma 3201152
L-szám L24040 736

Leírás

Leírás:

Chamring 190-WN32-09

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) XCGT 09...
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Szár mérete (SS) 32 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése