• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

CHAMRING 190-WN32-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3201152
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3201152
EAN / GTIN 7291075191721
Codice del produttore 3201152
Numero-L L24040 736

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 19.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 19 mm, Shank Size (SS) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 19.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 19 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XCGT 09...
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Shank Size (SS) 32 mm