Korpus wiertła bez kołnierza z chwytem Weldon do uchwytu cylindrycznego CHAMRING, głębokość wiercenia 3,5xD

Nr art.: 3200984
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3200984
EAN / GTIN 7291075158830
Numer producenta 3200984
Numer L L24040 693

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 16 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 16,0, długość całkowita (OAL): 115 mm, długość efektywna (LU): 52 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 16,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 16 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 64,09 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 16.0
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 160
  • Długość całkowita (OAL) 115 mm
  • Długość punktu (PL) 2 921 mm
  • Długość wspornika (LPR) 67,1 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Długość użytkowa (LU) 52 mm