DCM 160-052-16B-3.5D Borekrop uden flange med Weldon-skaft til CHAMRING-faseholdere, boredybde 3,5xD

Art.-nr.: 3200984
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3200984
EAN/GTIN 7291075158830
Producentnummer 3200984
L-nummer L24040 693

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 16.0, samlet længde (OAL) 115 mm, effektiv længde (LU) 52 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 16 mm
  • Funktionel længde (LF) 64,09 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 160
  • Samlet længde (OAL) 115 mm
  • Punktlængde (PL) 2.921 mm
  • Krave længde (LPR) 67,1 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 52 mm