DCM 160-052-16B-3.5D Těleso vrtáku bez příruby s Weldon stopkou pro držáky fazet CHAMRING, hloubka vrtání 3,5xD

Artiklové číslo: 3200984
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3200984
EAN / GTIN 7291075158830
Číslo výrobce 3200984
L-číslo L24040 693

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 16.0, celková délka (OAL) 115 mm, užitečná délka (LU) 52 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 64.09 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 160
  • Celková délka (OAL) 115 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.921 mm
  • Délka upínace (LPR) 67.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 52 mm