DCM 160-052-16B-3.5D Tête de perçage indexable DCM de type B (3). Profondeur de perçage 3,5 x D.

Réf.: 3200984
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série UNICHAMDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 3200984
EAN / GTIN 7291075158830
Réf. fabricant 3200984
Article hors catalogue L24040 693

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Longueur hors tout (OAL) 115 mm, Longueur utile (LU) 52 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 16 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 64.09 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 160
  • Longueur hors tout (OAL) 115 mm
  • Point Length (PL) 2.921 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 67.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 52 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "UNICHAMDRILL" Afficher tout