Korpus wiertła bez kołnierza z chwytem Weldon do uchwytu cylindrycznego CHAMRING, głębokość wiercenia 3,5xD

Nr art.: 3200982
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3200982
EAN / GTIN 7291075158816
Numer producenta 3200982
Numer L L24040 541

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 15 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 14,0, długość całkowita (OAL): 105,9 mm, długość efektywna (LU): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 14,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 58,26 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 14.0
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 145
  • Długość całkowita (OAL) 105,9 mm
  • Długość punktu (PL) 2,64 mm
  • Długość wspornika (LPR) 60,9 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 45 mm
  • Długość użytkowa (LU) 50 mm