Opis:
Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 15 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14,0, skupna dolžina (OAL) 105,9 mm, efektivna dolžina (LU) 50 mm
Lastnosti:
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer rezanja, maks (DCX) 14,9 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 14,5 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 58,26 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
- Razpon L/D 4 x D
- Rezalna plot height range (MIID) IDI 145
- Skupna dolžina (OAL) 105,9 mm
- Dolžina točke (PL) 2,64 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 60,9 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
- Efektivna dolžina (LU) 50 mm