DCM 145-050-15B-3.5D Borekrop uden flange med Weldon-skaft til CHAMRING-faseholdere, boredybde 3,5xD

Art.-nr.: 3200982
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3200982
EAN/GTIN 7291075158816
Producentnummer 3200982
L-nummer L24040 541

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 14,0, samlet længde (OAL) 105,9 mm, effektiv længde (LU) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 14,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 58,26 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • L/D-område 4xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 145
  • Samlet længde (OAL) 105,9 mm
  • Punktlængde (PL) 2,64 mm
  • Krave længde (LPR) 60,9 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Effektiv længde (LU) 50 mm