DCM 145-050-15B-3.5D Corp de burghiu fără flanșă cu tijă Weldon pentru suporturi de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Cod articol.: 3200982
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3200982
EAN / GTIN 7291075158816
Număr producător 3200982
L-Număr L24040 541

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu fără flanșă cu tijă Weldon pentru suporturi de șanfrenare CHAMRING, adâncime de găurire 3,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 14.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 58.26 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14.0
  • Lungimea ansamblului 4xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 145
  • Lungime totală (OAL): 105.9 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.64 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 60.9 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 50 mm