Wiertło fazowane do głębokości wiercenia 8xD

Nr art.: 3200955
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3200955
EAN / GTIN 7291075170368
Numer producenta 3200955
Numer L L24040 430

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 18,0, długość całkowita (OAL): 224,3 mm, długość efektywna (LU): 144 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 32 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 18,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 18 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 165,02 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 18.0
  • Zakres L/D 8xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 180-SG
  • Długość całkowita (OAL) 224,3 mm
  • Długość punktu (PL) 3,28 mm
  • Długość wspornika (LPR) 168,3 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 144 mm