DCM 180-144-25A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3200955
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3200955
EAN / GTIN 7291075170368
Číslo výrobce 3200955
L-číslo L24040 430

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 18,0, celková délka (OAL) 224,3 mm, efektivní délka (LU) 144 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 165.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 180-SG
  • Celková délka (OAL) 224.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.28 mm
  • Délka upínace (LPR) 168.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 144 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny