• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

DCM 180-144-25A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3200955
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3200955
EAN / GTIN 7291075170368
Réf. fabricant 3200955
Article hors catalogue L24040 430

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Longueur hors tout (OAL) 224.3 mm, Longueur utile (LU) 144 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 18 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 165.02 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 180-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 224.3 mm
  • Point Length (PL) 3.28 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 168.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 144 mm