DCM 180-144-25A-8D Freză Chamdrill pentru adâncimea de găurire 8xD

Cod articol.: 3200955
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3200955
EAN / GTIN 7291075170368
Număr producător 3200955
L-Număr L24040 430

Descriere

Descriere:

Freză Chamdrill pentru adâncimea de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 32 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 18.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 18 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 165.02 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 18.0
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 180-SG
  • Lungime totală (OAL): 224.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.28 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 168.3 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 144 mm