Oprawki Varia do tulejek zaciskowych VARIA VX3, VX3, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 319802 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 16
adapter VX3
wymiar A długości wysięgu 27 mm
⌀ zewn. D 28 mm
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319802 16
EAN / GTIN 2050001742575
Numer producenta 31.VX316L25
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
  • narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
  • krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

Wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania dla V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.