Oprawka BMT do wytaczaków, BMT: 40

Nr art.: 319888 40
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Pasujące maszyny Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Numer producenta 319888 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Zoptymalizowany kontur zewnętrzny.
Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.
Do mocowania wytaczaków i wierteł składanych.

Pasuje do:

Tokarki CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (dolna głowica rewolwerowa = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 nakrętki teowe); TS-3000 T20 (3 nakrętki teowe); TS-4000 T20 (3 nakrętki teowe); TS-5000 T20 (3 nakrętki teowe)

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.