Kivitel:
Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel és DIN 5480 meghajtó csatlakozóval vagy BMT revolverrel DIN 1809 meghajtó csatlakozóval. A szerszámok befogása a meghajtott szerszámban külső/belső anyás ER szorítópatronnal vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés megújult hűtőfolyadék kezeléssel, belső hűtés a szerszámon át központilag az orsó által.
IK kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon futáshoz teljesen alkalmas. BMT csillagrevolveren való használatra. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel (belül) max. 70 bar-ig.
Előny:
- Súlyra és geometriára optimalizált felépítés.
- Folyamatbiztos a kiváló minőségű komponenseknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
- Nagy nyomatékok átvitele.
- 100% kontroll – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
- Belső hűtés: speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott tömítés.
Felhasználás:
A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.
Alkalmazható:
DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal vagy BMT revolver DIN 1809-cel.
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- DMC: DL 21; DL 22
- FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
- LEADWELL: T-7I
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; SL 1500; SL 2000
- Takamaz: XT-8; XYT-51; XYT-65
Tartalom:
Meghajtott szerszám szorítópatronhoz: felfogó anyával és körmöskulccsal. VARIA VX meghajtott szerszám: szorítókulccsal.
Opcionális tartozék:
Figyelem:
- További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com
- Az IK (belső hűtéses) szerszámoknál nincs szárazon futás, a hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
- Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) használja.
- Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartó kompatibilitását az Ön gépével vásárlás előtt saját magának ellenőriznie kell. A megfelelő illeszkedésért nem vállalunk felelősséget.