{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| x | 62 mm | |
| L1 | 40 mm | |
| L2 | 55 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| h1 | 20 mm | |
| h2 | 80 mm | |
| Rodzaj produktu | Oprawki nożowe |
| Numer artykułu | 319885 WT100 | |
| EAN / GTIN | 4069515004299 | |
| Numer producenta | 319885 WT100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |