{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí, con máx. 80 bar | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | BMT-Längsaufnahme WT100 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Presión máxima refrigerante | 80 bar | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Tratamiento de la superficie | pavonado/a |
| Número de artículo | 319885 WT100 | |
| EAN / GTIN | 4069515004299 | |
| Número del fabricante | 319885 WT100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |