Oprawka wzdłużna BMT, BMT: 65

Nr art.: 319885 65
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

x 80 mm
L1 70 mm
L2 73 mm
b2 80 mm
h1 25 mm
h2 95 mm
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319885 65
EAN / GTIN 4069515004275
Numer producenta 319885 65
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.
Głównie do obróbki zewnętrznej.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.
  • ACCUWAY: UT-300
  • DMC: DL 35, DL 40
  • DN SOLUTIONS (dawniej DOOSAN): PUMA DNT 2100, PUMA DNT 2600, PUMA GT3100, Puma 300 MS, PUMA 3100, SMX 2600, PUMA V400 M, PUMA MX2000, PUMA MX2500, PUMA MX2600, SMX 3100, PUMA 2100 II, PUMA 2600 II
  • ECOCA: MT-3, MT-4
  • EMAG: VL 6, VL 6, VM 9, VMC 450
  • FOCUS CNC: FBL-300
  • GANESH: ASL-15, ASL-78/105
  • GOODWAY: GLS-2800, GLS-3300, GMS-2000, GS-2000, GS-2600, GS-2800, GS-3300, GS-3600
  • HAAS: ST-35, ST-28, DS-30, ST-20, ST-25, ST-30
  • HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
  • HEADMAN: T65
  • HURCO: TMX10, TMX8
  • HWACHEON: HI-TECH 230S, HI-TECH 230
  • HYUNDAI WIA: L2000, L2600, L3000, HD2600, HD3100
  • J.G. WEISSER: M-2 TM
  • JOHNFORD: SL-60, SL-65
  • LEADWELL: LTC-25
  • LMW: LR30
  • ROMI: GL 350
  • SMEC: SLV 500
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500, LX-3000, NEX-110, NX-2500, NX-2500, LA-250
  • Tongtai: TCS-1500, TCS-2000, TCS-2500, TD-2000, TD-2500
  • VICTOR: Vturn-A26, Vturn-S26, Vturn-A260
  • WELE: HL-200

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.