{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | BMT-Längsaufnahme WT100 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Kühlmitteldruck max. | 80 bar | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | VDI-Werkzeughalter | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberflächenbehandlung | brüniert |
| Artikelnummer | 319885 WT100 | |
| EAN / GTIN | 4069515004299 | |
| Herstellernummer | 319885 WT100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |