Porte-outils longitudinal BMT, BMT: WT100

Réf.: 319885 WT100
Remise
249,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

x 62 mm
L1 40 mm
L2 55 mm
b2 52 mm
h1 20 mm
h2 80 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 319885 WT100
EAN / GTIN 4069515004299
Réf. fabricant 319885 WT100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Convient aux porte-outils de tournage standard.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
  • Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.
Principalement pour usinage extérieur.

Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
  • Nakamura-Tome: NA44A, WT-100, NTJ-100, NTY³-100(V), WY-100 II/V (12 ST), SC-100, MX-100
  • CMZ: TTS 38, 46, 52, 66 M/Y
  • Muratec: MT 100, 1051, 1065 (15-Station)
  • Genturn: C42MYS, CW42 MY
  • Goodway: GTZ-1500Y
  • Hasegawa: C25/42, CW42

Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.