Oprawka wzdłużna BMT, BMT: 55

Nr art.: 319885 55
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

x 60 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
b2 81 mm
h1 25 mm
h2 97 mm
Rodzaj produktu Oprawki nożowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319885 55
EAN / GTIN 4069515004206
Numer producenta 319885 55
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC ze złączem BMT.
Głównie do obróbki zewnętrznej.

Pasuje do:

Tokarki CNC ze złączem BMT.
  • ACCUWAY: UT-100, UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G, VT-30BL, VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250
  • DMC: DL 21, DL 22, DL 25
  • DN SOLUTIONS (dawniej DOOSAN): Lynx 2600, Lynx 300, PUMA GT2100, PUMA GT2600, PUMA DNT 2100, PUMA DNT 2600, PUMA 1500, PUMA 2000, PUMA 2500, PUMA 230, PUMA 240, PUMA 280
  • EMAG: VL 2, VL 4, VL 4-V2, VL 4-V3, VL 4 HP
  • EMCO: Maxxturn 65 M, MAXXTURN 95
  • FOCUS CNC: FBL-230, FBL-250, FBL-320, FNL-250, FNL-320
  • GANESH: ASL-100
  • HARDINGE: T-51, TA-42, TA-51, T-65
  • HEADMAN: Hi5000, T55
  • HWACHEON: CUTEX 160, CUTEX 180
  • HYUNDAI WIA: HD2200, HD2600, L160, L230, SE2600
  • Jyoti: AX 300
  • LEADWELL: T 7i
  • LMW: LL20
  • Mazak: QT-Ez 8, QT-Ez 10, QT-Ez 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240, PL 250V, SL 1500, SL 2000
  • Takamaz: XT-8, XYT-51, XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • Tongtai: TD-2000, TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM, VTURN-A20YSCM, VTURN-A200, VTURN-NP20, VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600, NTC-2000

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.