Oprawka wzdłużna Eco BMT, BMT: 55

Nr art.: 319884 55
Rabat
2 044,59 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

BMT Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy maks. 80 bar
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
Gniazdo czworokątne
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
25 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
eco
Oznaczenie producenta
Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 55
Wysokość funkcjonalna h1
25 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Maks. ciśnienie chłodziwa
80 bar
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
gniazdo czworokątne
L2
64 mm
L1
64 mm
h2
90 mm
b2
70,5 mm
x
60 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Obróbka powierzchniowa
wersja czerniona; wersja zeszlifowana
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319884 55
EAN / GTIN 4069515001250
Numer producenta 319884 55
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokoprecyzyjne oprawki dostosowane do konkretnych maszyn, do elastycznego zastosowania w urządzeniach z wrzecionem głównym i przeciwwrzecionem. Powierzchnie przylegania i powierzchnie funkcyjne szlifowane. Perfekcyjne ułożenie na danej tokarce.
Nadają się do wydajnych systemów chłodzenia, takich jak GARANT eco, a także do innych systemów. Zoptymalizowany kontur zewnętrzny. Skala umożliwiająca optymalne ustawienie narzędzia. Płyta dociskowa resorowana do równomiernego zaciskania nakładki noża.
Do chłodzenia wewnętrznego i zewnętrznego.
Nadają się do konwencjonalnych uchwytów obrotowych.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości materiałom, trwałość.
  • Czernione w celu zapewnienia lepszej ochrony przed korozją.
  • Z bezpiecznymi dyszami kulowymi do 80 bar.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.
Obróbka wewnętrzna i zewnętrzna na tokarkach CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.

Pasuje do:

Tokarki CNC z głowicami rewolwerowymi BMT.
  • ACCUWAY: UT-100; UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250
  • DMC: DL 21; DL 22; DL 25
  • DN SOLUTIONS (dawniej DOOSAN): LYNX 300; LYNX 2600; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT2100; PUMA GT2600
  • EMAG: VL 2; VL 4; VL 4-V2; VL 4-V3; VL 4 HP
  • EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
  • FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
  • GANESH: ASL-100
  • HARDINGE: T-51; T-65; TA-42; TA-51
  • HEADMAN: HI5000; T55
  • HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
  • HYUNDAI WIA: HD2200; HD2200; L160; L230; SE2600
  • JYOTI: AX 300
  • LEADWELL: T-7I
  • LMW: LL20
  • MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
  • TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600; NTC-2000

Wskazówka:

Inne oprawki BMT o różnych rozmiarach i wymiarach są dostępne na zamówienie.
Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.