{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Gniazdo czworokątne | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | eco | |
| Oznaczenie producenta | Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 45 | |
| Wysokość funkcjonalna h1 | 20 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Maks. ciśnienie chłodziwa | 80 bar | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | gniazdo czworokątne | |
| L2 | 58 mm | |
| L1 | 58 mm | |
| h2 | 75 mm | |
| b2 | 62 mm | |
| x | 65 mm | |
| Długość całkowita L | 58 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 75 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 62 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja czerniona; wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319884 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515065092 | |
| Numer producenta | 319884 45 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |