{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Vierkantaufnahme | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 25 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | eco | |
| Herstellerbezeichnung | Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 55 | |
| Funktionshöhe H | 25 mm | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Kühlmitteldruck max. | 80 bar | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Vierkantaufnahme | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | brüniert; geschliffen | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319884 55 | |
| EAN / GTIN | 4069515001250 | |
| Herstellernummer | 319884 55 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |