Podélný upínač Eco BMT, BMT: 55

Artiklové číslo: 319884 55
Sleva
9 975,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 80 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Čtyřhranný úchyt
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada eco
Označení výrobce Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 55
Funkční výška h1 25 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Tlak chladicí kapaliny max. 80 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu čtyřhranný úchyt
L2 64 mm
L1 64 mm
h2 90 mm
b2 70,5 mm
x 60 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno; černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319884 55
EAN / GTIN 4069515001250
Číslo výrobce 319884 55
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Optimalizovaný vnější obrys. Měřítko pro optimální nastavení obráběcího nástroje. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů.
Pro vnitřní a vnější chlazení.
Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.
Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • ACCUWAY: UT-100; UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250
  • DMC: DL 21; DL 22; DL 25
  • DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): LYNX 300; LYNX 2600; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT2100; PUMA GT2600
  • EMAG: VL 2; VL 4; VL 4-V2; VL 4-V3; VL 4 HP
  • EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
  • FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
  • GANESH: ASL-100
  • HARDINGE: T-51; T-65; TA-42; TA-51
  • HEADMAN: HI5000; T55
  • HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
  • HYUNDAI WIA: HD2200; HD2200; L160; L230; SE2600
  • JYOTI: AX 300
  • LEADWELL: T-7I
  • LMW: LL20
  • MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
  • TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600; NTC-2000

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.