Execuţie:
Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Aşezare perfectă pe strung.
Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat. Scală pentru setarea optimă a sculei de prelucrare. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuţitelor de strung.
Pentru răcire internă şi externă.
Recomandat şi pentru suporturi capete revolver rotative convenţionale.
Avantaj:
- Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
- Siguranţa procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.
- Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
- Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.
Aplicaţie:
În special pentru prelucrare exterioară.
Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.
Adaptat pentru:
Strunguri CNC cu revolver BMT.
- ACCUWAY: UT-100; UT-200
- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- CHIAH CHYUN: ML-250
- DMC: DL 21; DL 22; DL 25
- DN SOLUTIONS (fostă DOOSAN): LYNX 300; LYNX 2600; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT2100; PUMA GT2600
- EMAG: VL 2; VL 4; VL 4-V2; VL 4-V3; VL 4 HP
- EMCO: MAXXTURN 65 M; MAXXTURN 95
- FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FBL-320; FNL-250; FNL-320
- GANESH: ASL-100
- HARDINGE: T-51; T-65; TA-42; TA-51
- HEADMAN: HI5000; T55
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180
- HYUNDAI WIA: HD2200; HD2200; L160; L230; SE2600
- JYOTI: AX 300
- LEADWELL: T-7I
- LMW: LL20
- MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
- ROMI: GL 300
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
- TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
- TONGTAI: TD-2000; TD-2500
- VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- YCM: NTC-1600; NTC-2000
Notă:
Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.
Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.