• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Suport axial pentru dornuri de frezare tip VARIA VX3, VX3, ⌀ dornului d1: 22mm

Cod articol.: 319835 22
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Suport arbore freză
Codarea punctului de separare EWC00300215; FDA02200200
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală și canelură
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 22 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 27 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie VARIA
Denumirea producătorului Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3
Interfață pe partea utilajului VX3
Lungime activă A 48,9 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 27 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 45 mm
Forma scurt
Moment de strângere 5,7 Nm
Cu orificiu al canalului de răcire nu
Diametru mandrină d1 22 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lățime guler 4 mm
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 78,5 mm
Înălţimea totală H1 45 mm
Lăţime totală B1 45 mm
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319835 22
EAN / GTIN 2050001743541
Număr producător S05067
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Execuţie:

VX − Prindere în trei puncte fără forţă transversală prin intermediul inelului segmentat integral. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală. Pentru freze cu canale longitudinale şi transversale.

Notă:

Răcire interioară la cerere.
Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean