Aksialno držalo trnov rezkarjev VARIA VX3, VX3, ⌀ trna d1: 22mm

Št. art.: 319835 22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala nastavek za rezalno ploščo
Kodiranje ločilnega mesta EWC00300215; FDA02200200
Oblika vpenjala z vzdolžnim in prečnim utorom
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 22 mm
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala LS 27 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija VARIA
Oznaka proizvajalca Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3
Vmesnik na strani stroja VX3
Previsna dolžina A 48,9 mm
Dolžina prirezovalnega trna L3; L4 27 mm
Premer zunaj, na strani orodja D 45 mm
Izvedba kratko
Zatezni moment 5,7 Nm
Z izvrtino za hladilni kanal ne
Premer trna d1 22 mm
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Širina spoja 4 mm
Vrsta izdelka trn za rezkalne glave
Celotna dolžina L 78,5 mm
Celotna višina H1 45 mm
Skupna širina B1 45 mm
Notranje hlajenje je možno da
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319835 22
EAN/GTIN 2050001743541
Številka proizvajalca S05067
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Izvedba:

VX − tritočkovno vpetje brez prečnih sil preko integralnega segmentnega obroča. Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.

Prednosti:

  • Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
  • Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
  • Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Z moznikom. Za rezkarje z vzdolžnimi in prečnimi utori.

Opomba:

Notranje hlajenje po ponudbi.
Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment V5 znaša 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.