Axiální frézovací trn VARIA VX3, VX3, ⌀ trnu d1: 22mm

Artiklové číslo: 319835 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Kódování oddělovacího místa EWC00300215; FDA02200200
Formulář záznamu S podélnou a příčnou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 22 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 27 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada VARIA
Označení výrobce Axial-Fräsdornhalter VARIA VX3
Rozhraní na straně stroje VX3
Nepodepřená délka A 48,9 mm
Délka frézovacího trnu L3; L4 27 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 45 mm
Konstrukce krátká
Utahovací moment 5,7 Nm
S čelními chladícími tryskami ne
Průměr trnu d1 22 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Šířka lemu 4 mm
Druh produktu Upínací trn pro frézovací hlavy
Celková délka L 78,5 mm
Výška celková H1 45 mm
Šířka celkem B1 45 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319835 22
EAN / GTIN 2050001743541
Číslo výrobce S05067
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

VX – Tříbodové upínání bez bočního tlaku přes integrovaný segmentový kroužek. Odolnost vůči točivému momentu až do 200 Nm přes mnohoúhelník.

Výhoda:

  • Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
  • Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
  • Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

S lícovaným perem. Pro frézy s podélnými a příčnými drážkami.

Poznámka:

Vnitřní chlazení na poptávku.
Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment V5 při 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz. Pro čištění držáků nástrojů Varia a vyměnitelných vložek doporučujeme sadu EWS Clean a čisticí sadu.