{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 45 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 45 mm | |
| Länge Schaft | 16 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Länge gesamt | 31 mm | |
| Höhe gesamt | 31 mm | |
| Breite gesamt | 45 mm | |
| Norm | DIN 2185 | |
| Innenkühlung möglich | nein | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet | |
| Gewicht | 0,14 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319795 M12-M14 | |
| EAN / GTIN | 4062406239886 | |
| Herstellernummer | 319795 M12-M14 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |