Adaptér závitového očka výměnná vložka, Pro závit: M12-M14

Artiklové číslo: 319795 M12-M14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Schneideisen-Adapter Wechseleinsatz für Gewinde M12-M14
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Držák závitového očka
Kódování oddělovacího místa ZYL04500100; ZYL03800100
Formulář záznamu Kulaté provedení
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 45 mm; 38 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 45 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Držák závitového očka
Celková délka L 16 mm
Povrchová úprava černěné
Hmotnost 0,14 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319795 M12-M14
EAN / GTIN 4062406239886
Číslo výrobce 319795 M12-M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Adaptér k upnutí závitových oček podle DIN EN 22568 (kulaté provedení).

Vhodné pro:

Základní držák na závitové očko č. 319790; 319793.

Poznámka:

Maximální hloubka závitu 47 mm.