Schneideisen-Adapter Wechseleinsatz, für Gewinde: M10

Artikel-Nr.: 319795 M10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 45 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 30 mm
Länge Schaft 16 mm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Länge gesamt 31 mm
Höhe gesamt 31 mm
Breite gesamt 45 mm
Norm DIN 2185
Innenkühlung möglich nein
Material Stahl
Oberflächenbehandlung gehärtet
Gewicht 0,13 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319795 M10
EAN / GTIN 4062406239879
Herstellernummer 319795 M10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Adapter zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN EN 22568 (runde Ausführung).

Passend für:

Schneideisen-Grundhalter Nr. 319790; 319793.

Hinweis:

Maximale Gewindetiefe 47 mm.