Kierreleukasovitin Vaihtopää M10

Tuote nro.: 319795 M10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D2 30 mm
Pituus L 16 mm
Tuotetyyppi Kierreleukapidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319795 M10
EAN / GTIN 4062406239879

Kuvaus

Malli:

Sovitin kierreleuan kiinnittämiseen, DIN EN 22568 (pyöreä malli).

Sopii:

Kierreleuan runko nro 319790; 319793.

Ohje:

Kierteen enimmäissyvyys 47 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat