Sriegpjovės adapteris Keičiama galvutė M10

Prekės Nr.: 319795 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ D2 30 mm
Ilgis L 16 mm
Produkto rūšis Sriegpjovės laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319795 M10
EAN / GTIN 4062406239879

Aprašymas

Modelis:

Adapteris sriegpjovei tvirtinti pagal DIN EN 22568 (apvalus modelis).

Tinka:

Sriegpjovės laikiklis Nr. 319790; 319793.

Pastaba:

Maksimalus sriegio gylis 47 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys