{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02502215 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm; 25 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H7 | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm; 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 63 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Eco | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 25mm | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 40 | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 25 mm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo | 2 szt. | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| L3 | 22 mm | |
| Długość całkowita L | 138 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Platformy | E | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | Stal do nawęglania | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319235 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263108047 | |
| Numer producenta | 319235 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |