Uchwyty do wytaczaków GARANT Master Eco E2, VDI 40, Otwór d2 (H7): 16mm

Nr art.: 319235 16
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
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01602215
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm; 16 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór przelotowy
Klasa tolerancji uchwytu H7
Średnica trzonka DS 40 mm; 16 mm
Długość chwytu LS 63 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Eco
Oznaczenie producenta GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 16mm
Złącze po stronie maszyny VDI 40
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 16 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo 2 szt.
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
L3 22 mm
Długość całkowita L 138 mm
Norma DIN 69880
Platformy E
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319235 16
EAN / GTIN 4067263108023
Numer producenta 319235 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Przewiercony chwyt VDI.
  • Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zaleta:

  • Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
  • Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Wskazówka:

Nie nadaje się do stosowania z tulejką redukcyjną.
Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 8−20.