GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 25mm

Artikel-Nr.: 319235 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02502215
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 40 mm; 25 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Aufnahmetoleranzklasse H7
Durchmesser Schaft DS 40 mm; 25 mm
Länge Schaft LS 63 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Eco
Herstellerbezeichnung GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 25mm
Schnittstelle maschinenseitig VDI 40
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 25 mm
mit Kühlkanalbohrung ja
Anzahl Kühlkanalbohrungen 2 St.
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Bohrstangenaufnahme
Länge gesamt L 138 mm
Norm DIN 69880
Form E
Innenkühlung möglich ja
Material Einsatzstahl
Oberflächenbehandlung gehärtet; geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319235 25
EAN / GTIN 4067263108047
Herstellernummer 319235 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58+/-2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Durchbohrter VDI-Schaft.
  • Mit zwei Kugelspritzdüsen.

Vorteil:

  • Geeignet auch für längere Bohrstangen.
  • Individuelle Längeneinstellung der Bohrstangen.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Hinweis:

Nicht geeignet für den Einsatz mit Reduzierhülse.
Durchstecken der Bohrstange in Schaft bei Gr. 8 – 20 möglich.